Af-/in- en steekdraaiplaat volradius 4 mm

Artikelnummer: 278036 4
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
1.635 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Steekbreedte w 4 mm
Hoofdtoepassing P
Neventoepassing M
Snedecondities continu
Soort HBG25
Snijmateriaal HM
Tolerantie steekbreedte w ±0,04 mm
Voeding f 0,1 mm/omw. - 0,26 mm/omw.
Aantal wisselingen/snijkanten 1
Fijn/ruw-indeling Nabewerken; Voor-/nabewerken
Wisselplaatprofiel neutraal
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 278036 4
EAN/GTIN 4062406381820

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
150
Staal < 750 N/mm²
P
130
Staal < 900 N/mm²
P
120
Staal < 1100 N/mm²
P
100
RVS < 900 N/mm²
M
100
RVS > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
140
Uni
 
Continu
 
Onregelmatig
 
nat maximaal
 

Omschrijving

T.b.v.:

Houder nr. 278005 en 278015278056.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder