{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Steekbreedte w | 4 mm | |
Hoofdtoepassing | P | |
Neventoepassing | M | |
Snedecondities | continu | |
Hoekradius | 0,3 mm | |
Soort | HBG25 | |
Snijmateriaal | HM | |
Tolerantie steekbreedte w | ±0,04 mm | |
Voeding f | 0,1 mm/omw. - 0,26 mm/omw. | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 1 | |
Fijn/ruw-indeling | Nabewerken; Voor-/nabewerken | |
Wisselplaatprofiel | neutraal | |
Producttype | Wisselplaat voor het steekdraaien |
Artikelnummer | 278029 4 | |
EAN/GTIN | 4062406381806 | |
Nummer fabrikant | 278029 4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Af-/in- en steekdraaiplaat neutraal, HBG25, Steekbreedte w: 4mm
op aanvraag
Op voorraad
1.470 stuks direct leverbaar
€ 14,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
384 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 22,98
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 19,15
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.522 stuks direct leverbaar
€ 14,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Fijn/ruw-indeling | Nabewerken; Voor-/nabewerken | Voor-/nabewerken | Nabewerken; Voor-/nabewerken |
Snijmateriaal | HM | HM | HM |
Snedecondities | continu | continu | continu |
Steekbreedte w | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Voeding f | 0,1 mm/omw. - 0,26 mm/omw. | 0,08 mm/omw. - 0,26 mm/omw. | 0,1 mm/omw. - 0,26 mm/omw. |
Wisselplaatprofiel | neutraal | neutraal | neutraal |
Producttype | Wisselplaat voor het steekdraaien | Wisselplaat voor het steekdraaien | Wisselplaat voor het steekdraaien |