{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Hoogte van beitelhouder h5 | 26 mm | |
Inzetsoort | neutraal | |
Inwendige koeling | nee | |
Voor maximale werkstuk-⌀ | 60 mm | |
Breedte b2 | 2,6 mm | |
Hoogte h1 | 21,4 mm | |
Totale lengte L | 110 mm | |
axiaal insteken mogelijk | nee | |
Producttype | Steekzwaard |
Artikelnummer | 278005 26 | |
EAN/GTIN | 4062406380762 | |
Nummer fabrikant | 278005 26 |