Schroevendraaierset SoftFinish TORX® MagicSpring® 6-delig

Artikelnummer: 27746
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
Producttype Multifunctionele tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 27746
EAN/GTIN 4010995277468
Nummer fabrikant 27746
L-nummer L60070 635

Omschrijving

Omschrijving:

  • Verbetert uw efficiency: Uniek Wiha handgreepmaatconcept voor een optimale balans tussen kracht en controle.
  • Ontziet uw gezondheid: Met gepatenteerd SoftFinish®-handgreepdesign dat handen en spieren ontziet tijdens het werken. Door artsen en therapeuten van de AGR aanbevolen!
  • Bespaart tijd: De Wiha MagicSpring® vasthoudfunctie houdt alle Torx®-schroeven zonder magneet vast.
  • Toepassing: Voor het aanbrengen en vastdraaien van TORX®-schroeven op moeilijk bereikbare plaatsen.
  • Schacht: Hoogwaardig chroom-vanadium-molybdeenstaal, doorgehard, mat verchroomd.
    Wiha ChromTop®-schachtuiteinde garandeert maximale maatvastheid.

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee

Levering:

  • 1x Schroevendraaier SoftFinish TORX® MagicSpring® met ronde kling T10 x 80 mm (27740)
  • 1x Schroevendraaier SoftFinish TORX® MagicSpring® met ronde kling T15 x 80 mm (27741)
  • 1x Schroevendraaier SoftFinish TORX® MagicSpring® met ronde kling T20 x 100 mm (27742)
  • 1x Schroevendraaier SoftFinish TORX® MagicSpring® met ronde kling T25 x 100 mm (27743)
  • 1x Schroevendraaier SoftFinish TORX® MagicSpring® met ronde kling T30 x 115 mm (27744)
  • 1x Schroevendraaier SoftFinish TORX® MagicSpring® met ronde kling T40 x 130 mm (27745)