Veiligheidsschoen halfhoog TILL BOA® Mid ESD S3 TILL BOA® Mid ESD S3, Maat 49

Artikelnummer: 276651-49
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal teenbeschermkap: Stahl
  • Doorloopzekerheid: Metallfreier Durchtrittschutz
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
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
    Serie TILL
    Veiligheidsklasse S3
    Materiaal teenbeschermkap Stahl
    Doorloopzekerheid Metallfreier Durchtrittschutz
    elektrostatische eigenschap EGB/ESD
    EU-schoenmaat 49
    Producttype Veiligheidslaarzen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 276651-49
    EAN/GTIN 4030839193617
    Nummer fabrikant 276651-49
    L-nummer L00790 5429

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • rundleder
    • ademende binnenvoering van textiel
    • gepolsterde watertong
    • semi-orthopedische inlegzool ESD grey
    • metaalvrije tussenzool
    • TPU/PU zool BIOMEX DYNAMICS
    • slijtvaste beschermneus
    • stalen neus
    • EN ISO 20345 S3 SRC, type B
    • BOA® Fit System