1/4″ Ratel, instelbaar

Artikelnummer: 2753N
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2753N
EAN/GTIN 4991644021734
Nummer fabrikant 2753N
L-nummer L60050 8701

Omschrijving

Omschrijving:

Hoogte: 11,4 mm
Drive: 1/4″
Buiten vierkant
Uitgang 1/4″
Buiten vierkant
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen