Moniertang Classic zonder handgreepomhulling 300 mm, 12"

Artikelnummer: 27504
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 27504
EAN/GTIN 4010995275044
Nummer fabrikant 27504
L-nummer L60070 4386

Omschrijving

Omschrijving:

  • Verbetert uw efficiency: In één handeling vlechten en knippen van binddraad.
  • Verlaagt uw kosten: Verminderde slijtage door inductief gehard snijvlak.
  • Toepassing: Voor het binden (vlechten) en afknippen van binddraad voor de wapening in de betonbouw in een en dezelfde handeling.
  • DIN ISO 9242.

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Ja
  • ESD-artikel: Nee
  • Diameter max (mm): 2 mm
  • Totale lengte (mm): 300 mm
  • Totale lengte (Duim): 12″
  • knipkracht: 18
  • middelharde draad (mm): 3.8 mm
  • harde draad (mm): 2.4 mm
  • gehard verenstaal (mm): 2 mm
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen