Insteekplaat neutraal 4 mm

Artikelnummer: 275006 4

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 20,34 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 16,95 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Steekbreedte w (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Snedecondities continu
    Hoekradius 0,2 mm
    Soort HU9310
    Coating ongecoat
    Snijmateriaal HM
    Voeding f in staal < 900 N/mm2 0,09 mm/omw.
    Aantal wisselingen/snijkanten 1
    Wisselplaatprofiel neutraal
    Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 275006 4
    EAN/GTIN 4062406098360
    Nummer fabrikant 275006 4

    Toepassingstabel

    Alu kunststoffen
    N
    380
    Aluminium (kortspanend)
    N
    360
    Aluminium > 10% Si
    N
    280
    Continu
     
    Onregelmatig
     
    nat maximaal
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Met geslepen flanken.

    T.b.v.:

    Snijplaathouder nr. 274010274026.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen