Insteekplaat neutraal, HB9140, Steekbreedte w: 4mm

Artikelnummer: 275003 4

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 26,28 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 21,90 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
76 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Steekbreedte w (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Steekbreedte w 4 mm
Snedecondities continu
Hoekradius 0,2 mm
Soort HB9140
Coating TiAISN2
Snijmateriaal HM
Voeding f in staal < 900 N/mm2 0,09 mm/omw.
Aantal wisselingen/snijkanten 1
Wisselplaatprofiel neutraal
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 275003 4
EAN/GTIN 4062406098346
Nummer fabrikant 275003 4

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
130
Staal < 750 N/mm²
P
110
Staal < 900 N/mm²
P
90
Staal < 1100 N/mm²
P
70
Staal < 1400 N/mm²
P
40
RVS < 900 N/mm²
M
100
RVS > 900 N/mm²
M
80
Continu
 
Onregelmatig
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Met geslepen flanken.

T.b.v.:

Snijplaathouder nr. 274010274026.