TANGGRIP TNFFA-IQ axiale steekhouder versterkt 100-180 mm

Artikelnummer: 274203 100-180
Nieuw product.
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀-bereik/ insteek DAXN-DAXX (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie TANG-GRIP
Steekbreedte w 5 mm
Inzetsoort links
Inwendige koeling nee
Insteekdiepte tmax 35 mm
Totale lengte L 90 mm
WB_2 18 mm
WF 9,7 mm
Functionele hoogte h1 24,8 mm
Schachthoogte h5 32 mm
Afkoppellengte 35 mm
axiaal insteken mogelijk ja
Fabrikantnummer TNFFA 100L-5IQ
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 274203 100-180
EAN/GTIN 7291075311082
Nummer fabrikant 2302601

Omschrijving

Toepassing:

Voor axiaal steken.

T.b.v.:

Snij-inzetdelen nr. 274422 – 274226.

Let op:

Montagesleutel nr. 279952 apart bestellen.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "TANG-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen