{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schacht-⌀ Ds | 20 mm | |
Steekbreedte w | 2,2; 3 mm | |
Inzetsoort | rechts | |
Inwendige koeling | ja | |
Systeemsleutel | ja | |
tmax Binnenbewerking | 3 mm | |
Minimale voorboor-⌀ Dmin | 18 mm | |
Afkoppellengte L1 naar achteren geplaatste houders | 35 mm | |
Totale lengte L | 93 mm | |
axiaal insteken mogelijk | nee | |
Producttype | Boorstang |
Artikelnummer | 274170 20/3L | |
EAN/GTIN | 4062406577650 | |
Nummer fabrikant | 274170 20/3L |