Snijplaathouder Heavy-Duty-Plus voor vlakke insteek 84/130 mm

Artikelnummer: 274090 84/130
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀-bereik insteek D1 / D2 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Systeemsleutel: ja

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

minimale 1e insteek-⌀ D1 84 mm
maximale 1e insteek-⌀ D2 130 mm
Inzetsoort links
Systeemsleutel ja
Steekbreedte w 8 mm
maximale snijdiepte tmax 80 mm
Producttype Snijplaathouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 274090 84/130
EAN/GTIN 4062406204822
Nummer fabrikant 274090 84/130

Omschrijving

Uitvoering:

Voor snijplaten nr. 275021275048.

Toepassing:

In combinatie met klemhouder nr. 274006.

Let op:

Zonder montageschroeven (worden met de klemhouders meegeleverd). Montagesleutel nr. 279940 apart bestellen.

Tip:

D1 = minimale ⌀ voor de eerste insteek / D2 = maximale ⌀ voor de eerste insteek.
D2 = 999 in de maataanduiding is in theorie oneindig.