Snijplaathouder Heavy-Duty-Plus voor vlakke insteek 184/250 mm

Artikelnummer: 274084 184/250
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀-bereik insteek D1 / D2 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Systeemsleutel: ja

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    minimale 1e insteek-⌀ D1 184 mm
    maximale 1e insteek-⌀ D2 250 mm
    Inzetsoort rechts
    Systeemsleutel ja
    Steekbreedte w 8 mm
    maximale snijdiepte tmax 100 mm
    Producttype Snijplaathouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 274084 184/250
    EAN/GTIN 4062406204488
    Nummer fabrikant 274084 184/250

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Voor snijplaten nr. 275021275048.

    Toepassing:

    In combinatie met klemhouder nr. 274006.

    Let op:

    Zonder montageschroeven (worden met de klemhouders meegeleverd). Montagesleutel nr. 279940 apart bestellen.

    Tip:

    D1 = minimale ⌀ voor de eerste insteek / D2 = maximale ⌀ voor de eerste insteek.
    D2 = 999 in de maataanduiding is in theorie oneindig.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen