Snijplaathouder Heavy-Duty voor vlakke insteek 334/999 mm

Artikelnummer: 274076 334/999
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀-bereik insteek D1 / D2 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Systeemsleutel: ja

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    minimale 1e insteek-⌀ D1 334 mm
    maximale 1e insteek-⌀ D2 999 mm
    Inzetsoort links
    Systeemsleutel ja
    Steekbreedte w 8 mm
    maximale snijdiepte tmax 50 mm
    Producttype Snijplaathouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 274076 334/999
    EAN/GTIN 4062406095390
    Nummer fabrikant 274076 334/999

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Voor snijplaten nr. 275021275048.

    Toepassing:

    In combinatie met klemhouder nr. 274004 of als alternatief met adapter nr. 274003 en geschikte basishouder voor steekzwaarden.

    Let op:

    Zonder montageschroeven (worden met de klemhouders meegeleverd). Montagesleutel nr. 279940 apart bestellen.

    Tip:

    D1 = minimale ⌀ voor de eerste insteek / D2 = maximale ⌀ voor de eerste insteek.
    D2 = 999 in de maataanduiding komt in theorie overeen met oneindig.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen