Snijplaathouder Heavy-Duty voor vlakke insteek 184/250 mm

Artikelnummer: 274074 184/250
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀-bereik insteek D1 / D2 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Systeemsleutel: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

minimale 1e insteek-⌀ D1 184 mm
maximale 1e insteek-⌀ D2 250 mm
Inzetsoort rechts
Systeemsleutel ja
Steekbreedte w 8 mm
maximale snijdiepte tmax 50 mm
Producttype Snijplaathouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 274074 184/250
EAN/GTIN 4062406094904
Nummer fabrikant 274074 184/250

Omschrijving

Uitvoering:

Voor snijplaten nr. 275021275048.

Toepassing:

In combinatie met klemhouder nr. 274004 of als alternatief met adapter nr. 274003 en geschikte basishouder voor steekzwaarden.

Let op:

Zonder montageschroeven (worden met de klemhouders meegeleverd). Montagesleutel nr. 279940 apart bestellen.

Tip:

D1 = minimale ⌀ voor de eerste insteek / D2 = maximale ⌀ voor de eerste insteek.
D2 = 999 in de maataanduiding komt in theorie overeen met oneindig.