{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
minimale 1e insteek-⌀ D1 | 340 mm | |
maximale 1e insteek-⌀ D2 | 999 mm | |
Inzetsoort | links | |
Systeemsleutel | ja | |
Steekbreedte w | 5 mm; 6 mm | |
maximale snijdiepte tmax | 40 mm | |
Producttype | Snijplaathouder |
Artikelnummer | 274064 340/999 | |
EAN/GTIN | 4062406094393 | |
Nummer fabrikant | 274064 340/999 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Snijplaathouder Heavy-Duty voor vlakke insteek 340/999 mm
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 310,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
243,00 €
€ 163,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
€ 131,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
€ 138,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
€ 203,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
€ 199,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | ||
maximale snijdiepte tmax | 40 mm | 25 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Schachtbreedte b | 20×20 mm | 25×25 mm | 25×25 mm | 20×20 mm | ||
Bout | 279816 4 | 279816 4 | 279816 4 | 279816 4 | ||
Steekbreedte w | 5 mm; 6 mm | 5 mm; 6 mm | 3; 4 mm | 3; 4 mm | 3; 4 mm | 3; 4 mm |
Inzetsoort | links | links | links | links | links | links |
Producttype | Snijplaathouder | Snijplaathouder | Snijplaathouder | Snijplaathouder | Snijplaathouder | Snijplaathouder |