Snijplaathouder Medium-Plus voor vlakke insteek, rechts, ⌀-bereik insteek D1 / D2: 92/130mm

Artikelnummer: 274040 92/130
Korting
254,00 €
Price per 1 Stuk
Prijs geldig tot 19 jan. 2025
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀-bereik insteek D1 / D2 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Systeemsleutel: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

minimale 1e insteek-⌀ D1 92 mm
maximale 1e insteek-⌀ D2 130 mm
Einsatzart rechts
Systeemsleutel ja
Stechbreite w 4 mm
maximale snijdiepte tmax 30 mm
Producttype Snijplaathouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 274040 92/130
EAN/GTIN 4062406093921
Nummer fabrikant 274040 92/130
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Voor snijplaten nr. 275021275048. D2 = 999 in de maataanduiding komt in theorie overeen met oneindig.

Toepassing:

In combinatie met klemhouder nr. 274002 of als alternatief met adapter nr. 274001 en geschikte basishouder voor steekzwaarden.

Let op:

Zonder montageschroeven (worden met de klemhouders meegeleverd). Montagesleutel nr. 279940 apart bestellen.

Tip:

D1 = minimale ⌀ voor de eerste insteek / D2 = maximale ⌀ voor de eerste insteek.