Snijplaathouder Medium voor vlakke insteek 22/35 mm

Artikelnummer: 274022 22/35
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀-bereik insteek D1 / D2 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Systeemsleutel: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

minimale 1e insteek-⌀ D1 22 mm
maximale 1e insteek-⌀ D2 35 mm
Inzetsoort links
Systeemsleutel ja
Steekbreedte w 4 mm
maximale snijdiepte tmax 18 mm
Producttype Snijplaathouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 274022 22/35
EAN/GTIN 4062406094225
Nummer fabrikant 274022 22/35

Omschrijving

Uitvoering:

Voor snijplaten nr. 275000275015.

Toepassing:

In combinatie met klemhouder nr. 274002 of als alternatief met adapter nr. 274001 en geschikte basishouder voor steekzwaarden.

Let op:

Zonder montageschroeven (worden met de klemhouders meegeleverd). Montagesleutel nr. 279940 apart bestellen.

Tip:

D1 = minimale ⌀ voor de eerste insteek / D2 = maximale ⌀ voor de eerste insteek.