{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
⌀ mínimo 1.ª escotadura D1 | 24 mm | |
⌀ máximo 1.ª escotadura D2 | 35 mm | |
Tipo de boca | izquierda | |
Llave del sistema | sí | |
Ancho de tronzado w | 3 mm | |
Profundidad máxima de corte tmáx. | 12 mm | |
Tipo de producto | Soporte para plaquitas |
Artikelnummer | 274016 24/35 | |
EAN/GTIN | 4062406094942 | |
Nummer fabrikant | 274016 24/35 |