Snijplaathouder Medium voor vlakke insteek 24/35 mm

Artikelnummer: 274010 24/35
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀-bereik insteek D1 / D2 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Systeemsleutel: ja

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    minimale 1e insteek-⌀ D1 24 mm
    maximale 1e insteek-⌀ D2 35 mm
    Inzetsoort rechts
    Systeemsleutel ja
    Steekbreedte w 3 mm
    maximale snijdiepte tmax 16 mm
    Producttype Snijplaathouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 274010 24/35
    EAN/GTIN 4062406093556
    Nummer fabrikant 274010 24/35

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Voor snijplaten nr. 275000275015.

    Toepassing:

    In combinatie met klemhouder nr. 274002 of als alternatief met adapter nr. 274001 en geschikte basishouder voor steekzwaarden.

    Let op:

    Zonder montageschroeven (worden met de klemhouders meegeleverd). Montagesleutel nr. 279940 apart bestellen.

    Tip:

    D1 = minimale ⌀ voor de eerste insteek / D2 = maximale ⌀ voor de eerste insteek.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen