Basishouder met afneembare schacht 20 mm

Artikelnummer: 273986 20
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

h4 20 mm
h2 11 mm
h3 49 mm
Aanzetlengte b 20 mm
Schachtbreedte b3 43 mm
Totale lengte Ltotaal 110 mm
voor zwaardhoogte h5 26 mm
Spanklemstuk 279840 2
Klemschroef 279815 14
Producttype Basishouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 273986 20
EAN/GTIN 4062406112868
Nummer fabrikant 273986 20

Omschrijving

Uitvoering:

Lange uitvoering voor hogere stabiliteit.

Toepassing:

Voor het gebruik van steekzwaarden van verschillende producenten.
Ook te gebruiken op gereedschapsopnames met afgedekte spanelementen.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.