Boorstang HM rond, rechts, Schacht-⌀ DS / afkoppellengte L1: 16/34mm

Artikelnummer: 273966 16/34
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ DS / afkoppellengte L1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ Ds 16 mm
Inzetsoort rechts
Inwendige koeling ja
Afkoppellengte L1 naar achteren geplaatste houders 34 mm
Spanhoogte L2 15 mm
Totale lengte L 100 mm
Wisselplaatschroef 279810 1
axiaal insteken mogelijk ja
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 273966 16/34
EAN/GTIN 4062406128098
Nummer fabrikant 273966 16/34

Omschrijving

Uitvoering:

  • Aan kopse kant vastgeschroefde HM-snijplaat, vormgebonden krachtoverbrenging door kopvertanding.
  • Zeer eenvoudige hantering bij het wisselen van snijplaten.

Trillingsarme HM-schacht met gesoldeerde stalen kop en geharde plaatpassing.