PENTACUT 17 N-NP snij-inzetdelen links, IC1008, Steekbreedte w / plaatafmeting: 2/17mm

Artikelnummer: 273959 2/17
Nieuw product.
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 5 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Steekbreedte w / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing UNI
Snedecondities continu
Spaanbreker NP
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 50 m/min - 150 m/min
Steekbreedte w 2 mm
Hoekradius R 0,8 mm
Soort IC1008
RETOL 0,02 mm
CUTDIA 32 mm
Insteekdiepte tmax 4 mm
Snijdiepte ap 0,1 mm - 2,5 mm
Voeding f steekdraaien 0,05 mm/omw. - 0,15 mm/omw.
Voeding f insteken 0,05 mm/omw. - 0,09 mm/omw.
Snijdiepte ap min 0,05 mm
Snijdiepte ap max 2,5 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 5
Wisselplaatprofiel neutraal
Serie PENTACUT
Fijn/ruw-indeling ‌Ruwe/fijne afwerking
Fabrikantnummer PENTA 17-200NP08LS IC1008
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 273959 2/17
EAN/GTIN 7291075389661
Nummer fabrikant 3336638

Omschrijving

Toepassing:

Allround-systeem voor het bewerken van kleine onderdelen. Voor het af- en insteken, steekdraaien, draadsnijden en achteruitdraaien.
Voor steek- en steekdraaibewerking. Licht snijdend.

T.b.v.:

Klemhouder nr. 273950273951.

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "PENTACUT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen