PENTACUT 17 N-P snij-inzetdelen links 0,8/17 mm

Artikelnummer: 273957 0,8/17
Nieuw product.
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 5 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Steekbreedte w / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing UNI
Snedecondities continu
Spaanbreker P
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 60 m/min - 180 m/min
Plaatafmeting ⌀ d 17 mm
Steekbreedte w 0,8 mm
Soort IC1008
CUTDIA 5 mm
Insteekdiepte tmax 2,5 mm
Voeding f 0,02 mm/omw. - 0,04 mm/omw.
Aantal wisselingen/snijkanten 5
Wisselplaatprofiel neutraal
Serie PENTACUT
Fijn/ruw-indeling ‌Ruwe/fijne afwerking
Fabrikantnummer PENTA 17N080P000LS IC1008
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 273957 0,8/17
EAN/GTIN 7291075389920
Nummer fabrikant 3337192

Omschrijving

Toepassing:

Universeel systeem voor het bewerken van kleine onderdelen. Voor het af- en insteken, steekdraaien, draadsnijden en achteruitdraaien.
Voor af- en insteken. Positieve spaanbreker. Licht snijdend.

T.b.v.:

Klemhouder nr. 273950273951.

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "PENTACUT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen