PENTACUT 24N-J/34N-J snij-inzetdelen 1,5/24 mm

Artikelnummer: 273937 1,5/24
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 5 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
64 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Steekbreedte w / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Snijmateriaal HM
    Hoofdtoepassing UNI
    Snedecondities continu
    Spaanbreker J
    Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 60 m/min - 180 m/min
    Plaatafmeting ⌀ d 24 mm
    Steekbreedte w 1,5 mm
    Hoekradius R 0,1 mm
    Soort IC908
    Tolerantie steekbreedte w 0,02 mm
    BW 4 mm
    Insteekdiepte tmax 5 mm
    Tolerantie hoekradius R 0,02 mm
    Voeding f 0,03 mm/omw. - 0,1 mm/omw.
    Aantal wisselingen/snijkanten 5
    Wisselplaatprofiel neutraal
    Serie PENTACUT
    Fijn/ruw-indeling ‌Ruwe/fijne afwerking
    Fabrikantnummer PENTA 24N150J010 IC908
    Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 273937 1,5/24
    EAN/GTIN 7291075151466
    Nummer fabrikant 6003226

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Positieve spaanvormer. Licht snijdend. Geringe tot gemiddelde voedingen.

    Toepassing:

    Eerste keuze voor precisiesteken. Afsteken mogelijk. Ook geschikt voor onderbroken snedes.

    T.b.v.:

    Klemhouder nr. 273924273925.

    Tip:

    Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

    Downloads en documenten

    Uit dezelfde serie "PENTACUT" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen