{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Soort | HU9315 | |
Groeven volgens norm | DIN 471; DIN 472 | |
Spiebaanbreedte m (H13) | 2,5 mm | |
Snijkantbreedte w | 2,5 mm | |
tmax | 2,5 mm | |
Hoekradius R | 0,2 mm | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 3 | |
Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken | |
Wisselplaatindeling | links | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | N | |
Snedecondities | continu | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 70 mm/min - 280 mm/min | |
Producttype | Wisselplaat voor het steekdraaien |
Artikelnummer | 273906 2,5 | |
EAN/GTIN | 4045197768438 | |
Nummer fabrikant | 273906 2,5 |