Insteekplaat rechts, HB9635, Spiebaanbreedte m (H13): 3,0mm

Artikelnummer: 273902 3,0

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 25,08 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 20,90 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
192 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Spiebaanbreedte m (H13) (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Groeven volgens norm: DIN 471; DIN 472

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Soort HB9635
Groeven volgens norm DIN 471; DIN 472
Spiebaanbreedte m (H13) 3 mm
Snijkantbreedte w 3 mm
tmax 2,5 mm
Hoekradius R 0,2 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 3
Fijn/ruw-indeling Voor-/nabewerken
Wisselplaatindeling rechts
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing P
Neventoepassing M
Snedecondities continu
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 110 mm/min - 170 mm/min
Snijsnelheid vc Neventoepassing 90 mm/min - 140 mm/min
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 273902 3,0
EAN/GTIN 4045197768322
Nummer fabrikant 273902 3,0

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
170
Staal < 750 N/mm²
P
170
Staal < 900 N/mm²
P
150
Staal < 1100 N/mm²
P
110
Staal < 1400 N/mm²
P
90
RVS < 900 N/mm²
M
140
RVS > 900 N/mm²
M
140
GG(G)
K
170
Continu
 
nat maximaal
 
droog