Insteekplaat rechts 1,85 mm

Artikelnummer: 273900 1,85

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 23,40 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 19,50 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
62 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Spiebaanbreedte m (H13) (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Groeven volgens norm: DIN 471; DIN 472

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Soort HU9315
    Groeven volgens norm DIN 471; DIN 472
    Spiebaanbreedte m (H13) 1,85 mm
    Snijkantbreedte w 1,85 mm
    tmax 2,5 mm
    Hoekradius R 0,2 mm
    Voor borgring DIN 471 / 472 ringdikte 1,75 mm
    Aantal wisselingen/snijkanten 3
    Fijn/ruw-indeling Voor-/nabewerken
    Wisselplaatindeling rechts
    Snijmateriaal HM
    Hoofdtoepassing N
    Snedecondities continu
    Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 70 mm/min - 280 mm/min
    Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 273900 1,85
    EAN/GTIN 4045197768148
    Nummer fabrikant 273900 1,85

    Toepassingstabel

    Alu kunststoffen
    N
    280
    Aluminium (kortspanend)
    N
    280
    Aluminium > 10% Si
    N
    170
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    CuZn
    N
    200
    Grafiet
    N
    70
    Continu
     
    nat maximaal
     
    droog
     

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen