Eco-snijplaathouder concaaf voor vlakke insteek 140/230 mm

Artikelnummer: 273890 140/230
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀-bereik Insteek D1 / D2 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie Eco
    minimale 1e insteek-⌀ D1 140 mm
    maximale 1e insteek-⌀ D2 230 mm
    Inzetsoort rechts
    Inwendige koeling ja
    Steekbreedte w 3 mm
    maximale snijdiepte tmax 13 mm
    Spanschroef 279815 9
    Producttype Snijplaathouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 273890 140/230
    EAN/GTIN 4045197516695
    Nummer fabrikant 273890 140/230

    Omschrijving

    Toepassing:

    In combinatie met GARANT eco-klemhouders nr. 273840273851.

    Let op:

    Zonder montageschroeven (worden met de klemhouders meegeleverd).

    Tip:

    D1 = minimale ⌀ voor de eerste insteek / D2 = maximale ⌀ voor de eerste insteek.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen