{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Eco | |
minimale 1e insteek-⌀ D1 | 53 mm | |
maximale 1e insteek-⌀ D2 | 76 mm | |
Inzetsoort | links | |
Inwendige koeling | ja | |
Steekbreedte w | 3 mm | |
maximale snijdiepte tmax | 13 mm | |
Spanschroef | 279815 9 | |
Producttype | Snijplaathouder |
Artikelnummer | 273887 53/76 | |
EAN/GTIN | 4045197516572 | |
Nummer fabrikant | 273887 53/76 |