Eco-snijplaathouder recht 2,5 mm

Artikelnummer: 273880 2,5
Korting
248,00 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Steekbreedte w (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Eco
Steekbreedte w 2,5 mm
Inzetsoort rechts
Inwendige koeling ja
maximale snijdiepte tmax 21 mm
Spanschroef 279815 9
Producttype Snijplaathouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 273880 2,5
EAN/GTIN 4045197517548
Nummer fabrikant 273880 2,5

Omschrijving

Toepassing:

In combinatie met GARANT eco-klemhouders nr. 273840273846.

Let op:

Zonder montageschroeven (worden met de klemhouders meegeleverd).

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen