Eco-steekzwaard versterkt 26/3L mm

Artikelnummer: 273865 26/3L
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte van steekzwaardhouder h5 / steekbreedte w (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja
  • axiaal insteken mogelijk: false

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie Eco
    Hoogte van beitelhouder h5 26 mm
    Inzetsoort links
    Inwendige koeling ja
    Voor maximale werkstuk-⌀ 90 mm
    Hoogte h1 21,4 mm
    Totale lengte L 109,5 mm
    axiaal insteken mogelijk nee
    Producttype Steekzwaard

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 273865 26/3L
    EAN/GTIN 4045197778352
    Nummer fabrikant 273865 26/3L

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Met Eco-koeling direct bij de snijkant en extra koeling van het vrije oppervlak.

    T.b.v.:

    Houder nr. 273893; 273894; 274095; 274097 of VDI-houder 319132.
    319140319141 grootte RL of LL.

    Let op:

    Montagesleutel nr. 279920 apart bestellen.

    Tip:

    Vanwege de constructie niet compatibel met EWS-opnames nr. 319148 en 319149.
    Montagesleutel nr. 279920 apart bestellen. Vanaf 19,5 mm steekdiepte komt de tweede snijkant in contact met het werkstuk. Daarbij kan groefvorming ontstaan. Indien nodig steekdraaiplaten met één snijkant nr. 273656273670 gebruiken.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen