Eco-steekzwaard 32/3 mm

Artikelnummer: 273856 32/3
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja
  • axiaal insteken mogelijk: false

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie Eco
    Hoogte van beitelhouder h5 32 mm
    Inzetsoort neutraal
    Inwendige koeling ja
    Voor maximale werkstuk-⌀ 110 mm
    Hoogte h1 25 mm
    Totale lengte L 150 mm
    axiaal insteken mogelijk nee
    Producttype Steekzwaard

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 273856 32/3
    EAN/GTIN 4045197989369
    Nummer fabrikant 273856 32/3

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Met Eco-koeling direct bij de snijkant en extra koeling van de vrije oppervlakken.
    Met koelvloeistofoverdracht voor opnames van andere producenten (bijv. EWS).

    Toepassing:

    Voor diepe groeven en voor het afsteken van grote diameters.

    T.b.v.:

    Houder nr. 273893; 273894; 274095; 274097 of VDI-houder nr. 319132319133.

    Reservedeel:

    Sluitbout nr. 279828 1.

    Let op:

    Montagesleutel nr. 279920 apart bestellen.

    Tip:

    Vanaf 19,5 mm steekdiepte (tot steekbreedte 3 mm) resp. vanaf 24,5 mm steekdiepte (vanaf steekbreedte 4 mm) komt de tweede snijkant in contact met het werkstuk. Daarbij kan groefvorming ontstaan. Indien nodig steekdraaiplaten met één snijkant nr. 273656273670 gebruiken.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen