{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Eco | |
Hoogte van beitelhouder h5 | 26 mm | |
Inzetsoort | neutraal | |
Inwendige koeling | ja | |
Voor maximale werkstuk-⌀ | 85 mm | |
Hoogte h1 | 21,4 mm | |
Totale lengte L | 120 mm | |
axiaal insteken mogelijk | nee | |
Producttype | Steekzwaard |
Artikelnummer | 273856 26/3 | |
EAN/GTIN | 4045197989345 | |
Nummer fabrikant | 273856 26/3 |