Alternatief product:

Snijplaathouder concaaf voor vlakke insteek 110/170 mm

Artikelnummer: 273828 110/170
Korting
209,00 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀-Bereik insteek D1 / D2 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

minimale 1e insteek-⌀ D1 110 mm
maximale 1e insteek-⌀ D2 170 mm
Inzetsoort rechts
Steekbreedte w 3 mm
maximale snijdiepte tmax 18 mm
Producttype Snijplaathouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 273828 110/170
EAN/GTIN 4045197867810
Nummer fabrikant 273828 110/170

Omschrijving

Uitvoering:

Extreem stijve verbinding en nauwkeurige klemming dankzij contactvlak met vertanding tussen snijplaathouder en klemhouder.

Toepassing:

In combinatie met de klemhouders nr. 273800 tot 273811.

Reservedeel:

Spanschroef nr. 279815 9.

Let op:

Zonder montageschroeven (worden met de klemhouders meegeleverd).

Tip:

D1 = minimale ⌀ voor de eerste insteek / D2 = maximale ⌀ voor de eerste insteek.
Technologiewaarden afhankelijk van spansituatie en materiaal met 30 − 50% verlagen.
Maximale voeding 0,025 mm.