• Laatste kans! Slechts enkele artikelen beschikbaar en binnenkort uit ons assortiment.

Snijplaathouder convex voor vlakke insteek, links, ⌀-Bereik insteek D1 / D2: 200/550mm

Artikelnummer: 273827 200/550
Korting
209,00 €
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀-Bereik insteek D1 / D2 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

minimale 1e insteek-⌀ D1 200 mm
maximale 1e insteek-⌀ D2 550 mm
Einsatzart links
Stechbreite w 3 mm
maximale snijdiepte tmax 18 mm
Producttype Snijplaathouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 273827 200/550
EAN/GTIN 4045197867742
Nummer fabrikant 273827 200/550
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Extreem stijve verbinding en nauwkeurige klemming dankzij contactvlak met vertanding tussen snijplaathouder en klemhouder.

Toepassing:

In combinatie met de klemhouders nr. 273800 tot 273811.

Reservedeel:

Spanschroef nr. 279815 9.

Let op:

Zonder montageschroeven (worden met de klemhouders meegeleverd).

Tip:

D1 = minimale ⌀ voor de eerste insteek / D2 = maximale ⌀ voor de eerste insteek.
Technologiewaarden afhankelijk van spansituatie en materiaal met 30 − 50% verlagen.
Maximale voeding 0,025 mm.