Snijplaathouder concaaf voor vlakke insteek, links, ⌀-bereik Insteek D1 / D2: 67/100mm

Artikelnummer: 273821 67/100
Korting
195,00 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀-bereik Insteek D1 / D2 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

minimale 1e insteek-⌀ D1 67 mm
maximale 1e insteek-⌀ D2 100 mm
Inzetsoort links
Steekbreedte w 3 mm
maximale snijdiepte tmax 13 mm
Producttype Snijplaathouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 273821 67/100
EAN/GTIN 4045197500342
Nummer fabrikant 273821 67/100

Omschrijving

Uitvoering:

Extreem stijve verbinding en nauwkeurige klemming dankzij contactvlak met vertanding tussen snijplaathouder en klemhouder.

Toepassing:

in combinatie met de klemhouders nr. 273800 tot 273811.

Reservedeel:

Spanschroef nr. 279815 9.

Let op:

Zonder montageschroeven (worden met de klemhouders meegeleverd).

Tip:

D1 = minimale ⌀ voor de eerste insteek / D2 = maximale ⌀ voor de eerste insteek.
Technologiewaarden afhankelijk van spansituatie en materiaal met 30 − 50% verlagen.