Snijplaathouder convex voor vlakke insteek 26/41 mm

Artikelnummer: 273818 26/41
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀-bereik insteek D1 / D2 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    minimale 1e insteek-⌀ D1 26 mm
    maximale 1e insteek-⌀ D2 41 mm
    Inzetsoort links
    Steekbreedte w 4 mm
    maximale snijdiepte tmax 15 mm
    Producttype Snijplaathouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 273818 26/41
    EAN/GTIN 4045197538116
    Nummer fabrikant 273818 26/41

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Extreem stijve verbinding en nauwkeurige klemming dankzij contactvlak met vertanding tussen snijplaathouder en klemhouder.

    Toepassing:

    in combinatie met de klemhouders nr. 273800 tot 273811.

    Reservedeel:

    Spanschroef nr. 279815 9.

    Let op:

    Zonder montageschroeven (worden met de klemhouders meegeleverd).

    Tip:

    D1 = minimale ⌀ voor de eerste insteek / D2 = maximale ⌀ voor de eerste insteek.
    Technologiewaarden afhankelijk van spansituatie en materiaal 30 − 50% verlagen.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen