Alternatief product:

Klemhouders gebogen − buiten 90° 20 mm

Artikelnummer: 273806 20
Korting
141,00 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schachtbreedte b (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schachtbreedte b 20 mm
Inzetsoort links
Koplengte L1 20,5 mm
Totale lengte L 135 mm
L2 33 mm
Bout 279815 9 (TX25; 6 Nm)
Producttype Klemhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 273806 20
EAN/GTIN 4045197500007
Nummer fabrikant 273806 20

Omschrijving

Uitvoering:

  • Extreem stijve verbinding en nauwkeurige klemming dankzij contactvlak met vertanding tussen snijplaathouder en klemhouder.
  • Voor het waarborgen van de optimale verbinding is het maximale aanhaalmoment van de montageschroef op de schacht gelaserd.
  • Zeer hoge positienauwkeurigheid en maximale weerstand tegen axiale en radiale snijkrachten.

T.b.v.:

Snijplaathouders nr. 273820; 273822; 273824; 273828.

Levering:

Inclusief montageschroeven.

Tip:

Snijplaathouders moeten apart worden besteld.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen