Alternatief product:

Klemhouders recht − buiten 0° 20 mm

Artikelnummer: 273801 20
Korting
141,00 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schachtbreedte b (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schachtbreedte b 20 mm
Inzetsoort links
Koplengte L1 38 mm
Totale lengte L 138 mm
L2 22,5 mm
Bout 279815 9 (TX25; 6 Nm)
Producttype Klemhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 273801 20
EAN/GTIN 4045197499943
Nummer fabrikant 273801 20

Omschrijving

Uitvoering:

  • Extreem stijve verbinding en nauwkeurige klemming dankzij contactvlak met vertanding tussen snijplaathouder en klemhouder.
  • Voor het waarborgen van de optimale verbinding is het maximale aanhaalmoment van de montageschroef op de schacht gelaserd.
  • Zeer hoge positienauwkeurigheid en maximale weerstand tegen axiale en radiale snijkrachten.

T.b.v.:

Snijplaathouders nr. 273813; 273816; 273818; 273821; 273823; 273825; 273827; 273829.

Levering:

Inclusief montageschroeven.

Tip:

Snijplaathouders moeten apart worden besteld.