Afsteekzwaard 32/4 mm

Artikelnummer: 273781 32/4
op aanvraag
Op voorraad
52 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Inwendige koeling: nee
  • Systeemsleutel: ja
  • axiaal insteken mogelijk: false

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte van beitelhouder h5 32 mm
Inzetsoort neutraal
Inwendige koeling nee
Systeemsleutel ja
Voor maximale werkstuk-⌀ 110 mm
Totale lengte L 150 mm
axiaal insteken mogelijk nee
Producttype Steekzwaard

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 273781 32/4
EAN/GTIN 4062406770358

Omschrijving

Toepassing:

In combinatie met afsteekplaten nr. 273656273749.

T.b.v.:

Houder nr. 273984273994 of 319132319133 (VDI-houder).

Let op:

Montagesleutel nr. 279940 apart bestellen.

Tip:

Vanaf 19,5 mm steekdiepte (tot steekbreedte 3 mm) resp. vanaf 24,5 mm steekdiepte (vanaf steekbreedte 4 mm) komt de tweede snijkant in contact met het werkstuk. Daarbij kan groefvorming ontstaan. Indien nodig steekdraaiplaten met één snijkant nr. 273656273670 gebruiken.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Inserts
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
    Steekzwaardhoogte h5 / steekbreedte w (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen