Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Afsteekzwaard 19/3 mm

Artikelnummer: 273780 19/3

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte van steekzwaardhouder h5 / steekbreedte w (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: nee
  • axiaal insteken mogelijk: false

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte van beitelhouder h5 19 mm
Inzetsoort neutraal
Inwendige koeling nee
Voor maximale werkstuk-⌀ 40 mm
Hoogte h1 15,7 mm
Totale lengte L 96 mm
axiaal insteken mogelijk nee
Producttype Steekzwaard

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 273780 19/3
Nummer fabrikant 273780 19/3

Omschrijving

Toepassing:

In combinatie met afsteekplaten nr. 273656273670.

T.b.v.:

Houder nr. 273984273994 of 319132319133 (VDI-houder).

Let op:

Montagesleutel nr. 279920 apart bestellen.

Tip:

Vanaf 19,5 mm steekdiepte (tot steekbreedte 3 mm) resp. vanaf 24,5 mm steekdiepte (vanaf steekbreedte 4 mm) komt de tweede snijkant in contact met het werkstuk. Daarbij kan groefvorming ontstaan. Indien nodig steekdraaiplaten met één snijkant nr. 273656273670 gebruiken.
Set bestaande uit 2 zwaarden met telkens een plaatpassing.