HELIGRIP HFHR compacte klemhouders versterkt 100-140 mm

Artikelnummer: 273768 100-140
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Inwendige koeling: nee

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELI-GRIP
Steekbreedte w 4 mm
Inzetsoort rechts
Inwendige koeling nee
Insteekdiepte tmax 25 mm
Koplengte L1 44 mm
B 25 mm
Totale lengte L 150 mm
OAH 37 mm
WF 25,74 mm
H 25 mm
axiaal insteken mogelijk ja
Fabrikantnummer HFHR 25-100-4T25
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 273768 100-140
EAN/GTIN 7291075033052
Nummer fabrikant 2500189

Omschrijving

Toepassing:

Voor axiaal insteken en vlakdraaien.

T.b.v.:

Snij-inzetdelen nr. 273403273413.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELI-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

    ⌀-bereik/ insteek DAXN-DAXX (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen