{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Steekbreedte w | 3 mm | |
Inzetsoort | links | |
Inwendige koeling | nee | |
Insteekdiepte tmax | 21 mm | |
Functiebreedte L4 | 26,5 mm | |
Koplengte L1 | 36,5 mm | |
Schachtbreedte b | 32 mm | |
Totale lengte L | 170 mm | |
Schroef | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | |
axiaal insteken mogelijk | ja | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 273758 32/3 | |
EAN/GTIN | 4045197538420 | |
Nummer fabrikant | 273758 32/3 | |
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |