Steekdraaiplaat rechte snijkant, CBN825, Steekbreedte w: 4mm

Artikelnummer: 273740 4
op aanvraag
Op voorraad
55 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Steekbreedte w (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Steekbreedte w 4 mm
Hoofdtoepassing H
Snedecondities continu
Soort CBN825
Snijmateriaal CBN
Tolerantie steekbreedte w ±0,03 mm
Hoekradius R 0,2 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 1
Fijn/ruw-indeling Voor-/nabewerken
Wisselplaatprofiel neutraal
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 273740 4
EAN/GTIN 4045197498816
Nummer fabrikant 273740 4

Toepassingstabel

Staal < 55 HRC
H
100
Staal < 60 HRC
H
100
Staal < 67 HRC
H
100
Continu
 
Onregelmatig
 
droog