Steekdraaiplaat volradius, HB7310, Steekbreedte w: 4mm

Artikelnummer: 273739 4
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 30,48 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 25,40 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
358 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Steekbreedte w (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Stechbreite w 4 mm
Hauptanwendung N
Nebenanwendung Ti
Schnittbedingung continu
Sorte HB7310
Snijmateriaal HM
Tolerantie steekbreedte w ±0,04 mm
Snijdiepte ap 0,6 mm - 1,6 mm
Voeding f 0,1 mm/omw. - 0,22 mm/omw.
Aantal wisselingen/snijkanten 2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Voor-/nabewerken
Wendeschneidplattenprofil neutraal
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 273739 4
EAN/GTIN 4045197771407
Nummer fabrikant 273739 4
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
350
Aluminium (kortspanend)
N
350
Aluminium > 10% Si
N
280
Ti > 850 N/mm²
S
50
Continu
 
Onregelmatig
 
nat maximaal