• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

Steekdraaiplaat volradius, HB7215, Steekbreedte w: 4mm

Artikelnummer: 273737 4
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 28,80 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 24,00 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
280 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Steekbreedte w (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Steekbreedte w 4 mm
Hoofdtoepassing K
Neventoepassing P
Snedecondities continu
Soort HB7215
Snijmateriaal HM
Tolerantie steekbreedte w ±0,04 mm
Snijdiepte ap 0,6 mm - 1,6 mm
Voeding f 0,1 mm/omw. - 0,22 mm/omw.
Aantal wisselingen/snijkanten 2
Fijn/ruw-indeling Voor-/nabewerken
Wisselplaatprofiel neutraal
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 273737 4
EAN/GTIN 4045197502865
Nummer fabrikant 273737 4
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
300
Staal < 750 N/mm²
P
250
Staal < 900 N/mm²
P
210
GG(G)
K
280
Continu
 
nat maximaal
 
droog