Steekdraaiplaat middelfijne bewerking 4 mm

Artikelnummer: 273733 4

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 28,32 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 23,60 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
291 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Steekbreedte w (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Steekbreedte w 4 mm
    Hoofdtoepassing P
    Neventoepassing K
    Snedecondities continu
    Soort HB7010
    Snijmateriaal HM
    Tolerantie steekbreedte w ±0,04 mm
    Snijdiepte ap 0,9 mm - 2,2 mm
    Voeding f 0,1 mm/omw. - 0,26 mm/omw.
    Hoekradius R 0,4 mm
    Aantal wisselingen/snijkanten 2
    Fijn/ruw-indeling Voor-/nabewerken
    Wisselplaatprofiel neutraal
    Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 273733 4
    EAN/GTIN 4045197658012
    Nummer fabrikant 273733 4

    Toepassingstabel

    Staal < 500 N/mm²
    P
    230
    Staal < 750 N/mm²
    P
    190
    Staal < 900 N/mm²
    P
    180
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    150
    Staal < 1400 N/mm²
    P
    130
    RVS < 900 N/mm²
    M
    150
    RVS > 900 N/mm²
    M
    140
    Ti > 850 N/mm²
    S
    70
    GG(G)
    K
    200
    CuZn
    N
    250
    Uni
     
    Continu
     
    nat maximaal
     
    droog
     

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen