Steekdraaiplaat Nabewerken 5 mm

Artikelnummer: 273720 5
Korting
30,36 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 15,24 30,36 € / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 12,70 25,30 € / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
406 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Steekbreedte w (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Steekbreedte w 5 mm
Hoofdtoepassing P
Snedecondities continu
Soort CU7025
Coating ongecoat
Snijmateriaal Cermet
Tolerantie steekbreedte w ±0,04 mm
Snijdiepte ap 0,7 mm - 2,6 mm
Voeding f 0,07 mm/omw. - 0,25 mm/omw.
Hoekradius R 0,4 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 2
Fijn/ruw-indeling Voor-/nabewerken
Wisselplaatprofiel neutraal
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 273720 5
EAN/GTIN 4045197579096
Nummer fabrikant 273720 5

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
210
Staal < 750 N/mm²
P
170
Staal < 900 N/mm²
P
140
Continu
 
droog
 

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen