Af- / insteekplaat 3 mm

Artikelnummer: 273709 3

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 29,04 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 24,20 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
147 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Steekbreedte w (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Steekbreedte w 3 mm
    Hoofdtoepassing N
    Neventoepassing Ti
    Snedecondities continu
    Soort HU7310
    Coating ongecoat
    Snijmateriaal HM
    Tolerantie steekbreedte w ±0,03 mm
    Voeding f 0,07 mm/omw. - 0,2 mm/omw.
    Hoekradius R 0,05 mm
    Aantal wisselingen/snijkanten 2
    Fijn/ruw-indeling Fijnruwfrezen
    Wisselplaatprofiel neutraal
    Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 273709 3
    EAN/GTIN 4067263736721
    Nummer fabrikant 273709 3

    Toepassingstabel

    Alu kunststoffen
    N
    350
    Aluminium (kortspanend)
    N
    350
    Aluminium > 10% Si
    N
    280
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    Continu
     
    Onregelmatig
     
    nat maximaal
     

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen